Eriks
FORMAT

FORMAT Metaal gereedschapset, Set van 43, Staal

  • ERIKS:14568093
  • Fabrikant:4317784637206
Image 1
Metaalgereedschapsset, 43-delig

Inhoud van de set:
1 stalen gereedschapskist
1 hangslotset
1 schuifmaat zakformaat, 150 mm
1 precisie-haarwinkelhaak, 100 x 70 mm
1 haarliniaal, 125 mm
1 flexibele stalen meetlat, 300 mm
1 steekpasser, 200 mm
1 bankhamer, 300 g
1 centerpunt, 120 mm
1 inbussleutelset met kogelkop, 9-delig, 5–10mm
1 kraspen, 150 mm
1 gradenboog, 120/150 mm
1 pendrijverset, 6-delig
1 metaalzaagbeugel, 300 mm
1 handzaagblad, HSS
3 gereedschapvijlen platstomp H1, 150; 250; 350 mm
2 werkplaatsvijl, platstomp, H2, 150; 250 mm
1 werkplaatsvijl, vierkant, H1, 150 mm
1 werkplaatsvijl, vierkant, H2, 150 mm
1 werkplaatsvijl, halfrond, H1, 200 mm
1 werkplaatsvijl, halfrond, H2, 200 mm
2 werkplaatsvijlen, rond, H2, 150; 200 mm
1 vijlheft maat 3, 100–150 mm
1 vijlheft maat 4, 200–250 mm
1 vijlheft maat 4/1, 200–250mm
1 vijlheft maat 5, 300–350 mm
1 wringijzer, verstelbaar
1 industriële handveger
1 microvezeldoekset, blauw, 5-delig
1 panoramabril, zwart/zilver
1 oorkap
1 paar oordopjes

Opmerking: alle gereedschappen in de genoemde gereedschapsset komen overeen met de artikelbeschrijvingen in deze catalogus. Eventuele wijzigingen in de setsamenstellingen zijn voorbehouden.
Opslaan in lijst

€ 477,99/ stukexcl. btw

€ 578,37incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FORMAT
Type
Metal Tool Set
Setuitvoering
Metaalgereedschapset, 43-delig
Materiaal
Staal
Totaal aantal gereedschappen
43
W+S-monteursset
Nee
E-monteursset
Nee
Hoogte
400 mm
Lengte
1000 mm
Breedte
500 mm