Eriks
FORMAT

FORMAT Met.cirkelzaagbl.HSS Eco 275x2,0x32x220Z

  • ERIKS:14458990
  • Fabrikant:4317784617680
Image 1
HSS metaalcirkelzaagblad „Eco“

Uitvoering: boring H7, volgens DIN 1840, hol geslepen. Het basismateriaal is lasergesneden, met blank oppervlak. Gehard en meervoudig ontlaten op 63–65 HRC.



Slijtvaste TiN Plus-coating, ter bescherming tegen materiaalopbouw, voor een betere levensduur en goede opname van koelmiddel.

Toepassing: geschikt voor handmatige, semi- en volautomatische zaagmachines. Voor het snijden van bouwstaalsoorten, ongelegeerd gereedschapsstaal,
taaie en taaiharde materialen (V 2A, V 4A) met sterktes tot 1000 N/mm². Universele toepassing voor staal en roestvast staal.
Opslaan in lijst

€ 238,79/ stukexcl. btw

€ 288,94incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FORMAT