Eriks
FORMAT

FORMAT Mesvijl DIN 7261G 250mm kap 2

  • ERIKS:23116184
  • Fabrikant:4317784101301
Image 1
Mesvijl

Uitvoering: DIN 7261, vorm G, mesprofiel, met arend en aan 2 zijden gekapt.

Toepassing: geschikt voor bewerking van niet-rechthoekige, nauwe en zeer spitse vormen en ontbramen. Ook te gebruiken voor oppervlaktebewerking.

Opslaan in lijst

€ 25,28/ stukexcl. btw

€ 30,59incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FORMAT
Type
Vijlen
Vorm
Mesvijl
Uitvoering
Kap 2
Lengte
250 mm
Breedte
25 mm
Dikte
7.9 mm