Uitvoering: wordt in houten kistje geleverd.
Leveringsomvang:
1 schuifmaat analoog, 150 mm
1 beugelschroefmaat, 0–25 mm
1 liniaal 200 x 13 x 0,5 mm
1 haarwinkelhaak 100 x 70 mm, DIN 875/00
1 haarliniaal 100 mm, DIN 874/00
1 krasnaald 180 mm
1 set radiussjablonen 1 - 7 mm, holrond en bolrond
1 set schroefdraadsjablonen 0,4 - 7,0/4 - 62, ISO- en Whitworth-schroefdraad
€ 264,85/ stukexcl. btw
€ 320,47incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150