Eriks
FORMAT

FORMAT Meetklok digitaal IP65 25,0/0,001mm

  • ERIKS:14569128
  • Fabrikant:4317784584852
Image 1
Digitale meetklok, IP 65

Uitvoering: spanschacht en meetstift van roestvrij, gehard staal Cijferhoogte LCD-display 11 mm, bedienings- en afleesgedeelte 270 ° draaibaar. Met verwisselbare tasterpunt M2,5. Spanschacht Ø 8 mm, beschermingsdop op het uiteinde van de meetstift. Met data-uitgang via radiografische overdracht en USB. Wordt geleverd met batterij CR2032, 3 V, in transportbox.

Functies: automatische in- en uitschakeling, mm/inch-omschakeling, toetsvergrendeling voor ingesteld nulpunt, hoeft na het inschakelen niet opnieuw te worden ingesteld (absoluut systeem), tolerantie-invoer, ABS (omschakeling van relatieve naar absolute meting), reset (nulpuntinstelling) in elke stand mogelijk, met omstelbare numerieke waarde in stappen.

Opslaan in lijst

€ 294,52/ stukexcl. btw

€ 356,37incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FORMAT