Uitvoering: spanschacht en meetstift van roestvrij, gehard staal Cijferhoogte LCD-display 11 mm, bedienings- en afleesgedeelte 270 ° draaibaar. Met verwisselbare tasterpunt M2,5. Spanschacht Ø 8 mm, beschermingsdop op het uiteinde van de meetstift. Met data-uitgang via radiografische overdracht en USB. Wordt geleverd met batterij CR2032, 3 V, in transportbox.
Functies: automatische in- en uitschakeling, mm/inch-omschakeling, toetsvergrendeling voor ingesteld nulpunt, hoeft na het inschakelen niet opnieuw te worden ingesteld (absoluut systeem), tolerantie-invoer, ABS (omschakeling van relatieve naar absolute meting), reset (nulpuntinstelling) in elke stand mogelijk, met omstelbare numerieke waarde in stappen.
€ 136,67/ stukexcl. btw
€ 165,37incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150