Eriks
FORMAT

FORMAT Meertandsfrees lang DIN6527 VHM TiALN type N schacht HB Z6-8 8,0mm

  • ERIKS:12049758
  • Fabrikant:4317784469760
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
VHM-schachtfrees

Uitvoering: met centrumsnijder, geschikt om mee te boren.

Toepassing: te gebruiken voor omtrekfrezen, kant- en fijnfrezen. Door de 45°-spiraal ontstaat een zachte en schillende snede en zodoende een hoge oppervlaktekwaliteit. Braamvorming aan de snijkanten wordt vermeden. Universeel gereedschap.
Opslaan in lijst

€ 45,03/ stukexcl. btw

€ 54,49incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FORMAT
Type
Multifunctionele frees
Max. werklengte
19 mm
Asdiameter
8 mm
Totale lengte
63 mm
DIN-norm
6527L
Kopdiameter
8 mm