Eriks
FORMAT

FORMAT Meertandsfrees FN VHM TiALN type H schacht HA Z6-8 8mm

  • ERIKS:12049736
  • Fabrikant:4317784469432
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
VHM-schachtfrees
Opslaan in lijst

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FORMAT
Type
Multifunctionele frees
Max. werklengte
19 mm
Asdiameter
8 mm
Totale lengte
63 mm
DIN-norm
6527L
Kopdiameter
8 mm