Eriks
FORMAT

FORMAT Meertandsfrees FN VHM TiALN type H schacht HA Z6-8 6mm

  • ERIKS:12049734
  • Fabrikant:4317784469418
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
VHM-schachtfrees
Opslaan in lijst

€ 38,59/ stukexcl. btw

€ 46,69incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FORMAT
Type
Multifunctionele frees
Max. werklengte
13 mm
Asdiameter
6 mm
Totale lengte
57 mm
DIN-norm
6527L
Kopdiameter
6 mm