Eriks
FORMAT

FORMAT Meertandsfrees FN VHM TiALN type H schacht HA Z6-8 20mm

  • ERIKS:12049743
  • Fabrikant:4317784469500
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
VHM-schachtfrees
Opslaan in lijst

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FORMAT
Type
Multifunctionele frees
Max. werklengte
38 mm
Asdiameter
20 mm
Totale lengte
104 mm
DIN-norm
6527L
Kopdiameter
20 mm