Eriks
FORMAT

FORMAT Meertandsfrees FN VHM TiALN type H schacht HA Z6-8 16mm

  • ERIKS:12049741
  • Fabrikant:4317784469487
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
VHM-schachtfrees
Opslaan in lijst

€ 165,16/ stukexcl. btw

€ 199,84incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FORMAT
Type
Multifunctionele frees
Max. werklengte
32 mm
Asdiameter
16 mm
Totale lengte
92 mm
DIN-norm
6527L
Kopdiameter
16 mm