Eriks
FORMAT

FORMAT Meertandsfrees FN VHM TiALN schacht HA Z6 12mm

  • ERIKS:12049730
  • Fabrikant:4317784469883
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
VHM-schachtfrees

Toepassing: te gebruiken voor omtrekfrezen, kant- en fijnfrezen. Door de 45°-spiraal ontstaat een zachte en schillende snede en zodoende een hoge oppervlaktekwaliteit. Braamvorming aan de snijkanten wordt vermeden.
Geschikt voor HSC-bewerkingen tot 62 HRC.
Opslaan in lijst

€ 144,03/ stukexcl. btw

€ 174,28incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FORMAT
Type
Multifunctionele frees
Max. werklengte
56 mm
Asdiameter
12 mm
Totale lengte
110 mm
DIN-norm
DIN 6535-HA
Kopdiameter
12 mm