Eriks
FORMAT

FORMAT Meersteens-africhter diamant 1 karaat schacht-Ø 8mm

  • ERIKS:23429215
  • Fabrikant:4317784137539
Image 1
Meerpunts-africhtdiamant, schacht cil. Ø 8 x 80 mm

Uitvoering: 5 diamanten in een speciale gesinterde binding gevat, zodat ze in zijn geheel zonder opnieuw te zetten kunnen worden opgebruikt.

Toepassing: de diamant-multi-steenafrichter is een praktisch africhtgereedschap voor het grof africhten van slijpschijven met alle diameters tot korrel 100.

Opmerking: om de standtijd te waarborgen, moet deze africhter ononderbroken gekoeld worden tijdens het africhten.

Opslaan in lijst

€ 133,54/ stukexcl. btw

€ 161,58incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FORMAT