Eriks
FORMAT

FORMAT Meerfasen-trapboor DIN8378 HSS 90grad. M12

  • ERIKS:23408988
  • Fabrikant:4317784267762
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Getrapte boor met meerdere snijkanten, 90° voor kerngaten

Uitvoering:profielgeslepen, rechtssnijdend, met nauwkeurig geslepen punt. Zijspaanhoek, kerndikte en spiraalhoek normaal. Boren en verzinken in één opeenvolgende bewerking.
Ø-tolerantie: d1 = h9
    d2 = h8

Opmerking: de snijsnelheid richt zich naar de grote diameter, de voeding naar de kleine diameter.



Uitvoering: DIN 8378, verzinkhoek 90°.

Toepassing: voor tapgaten volgens DIN 336, deel 1 en vrij verzinken 90° overeenkomstig doorlopende gaten volgens DIN EN 20273.

Met morseconusschacht DIN 8379 of VHM-uitvoering op aanvraag leverbaar.
Opslaan in lijst

€ 45,65/ stukexcl. btw

€ 55,24incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FORMAT
Snijlengte
108 mm
Totale lengte
160 mm
Opnamesysteem
Cilindrisch
Snijrichting
Rechts
DIN-norm
8378
Type
Trapboor
Tophoek
118 °
Materiaal
HSS
Spiraalhoek
25 °