Uitvoering:profielgeslepen, rechtssnijdend, met nauwkeurig geslepen punt. Zijspaanhoek, kerndikte en spiraalhoek normaal. Boren en verzinken in één opeenvolgende bewerking.
Ø-tolerantie: d1 = h9
d2 = h8
Opmerking: de snijsnelheid richt zich naar de grote diameter, de voeding naar de kleine diameter.
€ 26,43/ stukexcl. btw
€ 31,98incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FORMAT |
Snijlengte | 75 mm |
Totale lengte | 117 mm |
Opnamesysteem | Cilindrisch |
Snijrichting | Rechts |
DIN-norm | 8376 |
Type | Trapboor |
Tophoek | 118 ° |
Materiaal | HSS |
Spiraalhoek | 25 ° |