Eriks
FORMAT

FORMAT Meerfasen-trapboor DIN8378 HSS 180grad. M10

  • ERIKS:23409000
  • Fabrikant:4317784267694
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Getrapte boor met meerdere snijkanten, 180° voor doorlopende gaten

Uitvoering:profielgeslepen, rechtssnijdend, met nauwkeurig geslepen punt. Zijspaanhoek, kerndikte en spiraalhoek normaal. Boren en verzinken in één opeenvolgende bewerking.
Ø-tolerantie: d1 = h9
    d2 = h8

Opmerking: de snijsnelheid richt zich naar de grote diameter, de voeding naar de kleine diameter.



Uitvoering: DIN 8376, verzinkhoek 180°, middel.

Toepassing: voor doorlopende schroefgaten volgens DIN EN 20273 en verzonken schroefkoppen 180°. Vorm H, J en K volgens DIN 84, DIN 912, DIN 6912, DIN 7513 en DIN 7984.

Met morseconusschacht DIN 8377 of VHM-uitvoering op aanvraag leverbaar.
Opslaan in lijst

€ 96,87/ stukexcl. btw

€ 117,21incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FORMAT
Snijlengte
130 mm
Totale lengte
191 mm
Opnamesysteem
Cilindrisch
Snijrichting
Rechts
DIN-norm
8376
Type
Trapboor
Tophoek
118 °
Materiaal
HSS
Spiraalhoek
25 °