Eriks
FORMAT

FORMAT Mantelkopfrees DIN1880 HSSCo8 type NR TiALN40x32mm

  • ERIKS:23106018
  • Fabrikant:4317784139625
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Mantelkopfrees, type NR, ruwvertand, TiAIN-gecoat

Uitvoering: profielgeslepen, met langs- en dwarsgroef.

Toepassing: inzetbaar als vlak-, hoek- en mantelfrees.



Snijsnelheid ca. 50% hoger dan bij niet-gecoat gereedschap. Droge bewerking mogelijk.
Opslaan in lijst

€ 128,34/ stukexcl. btw

€ 155,29incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FORMAT
Diameter
40 mm
DIN-norm
1880
Type
Mantelkopfrees
Coating
TiAIN
Materiaal
HSS-co
Asdiameter
16 m
Aantal tanden
6
Breedte
32 mm