Uitvoering: profielgeslepen, met langs- en dwarsgroef.
Toepassing: inzetbaar als vlak-, hoek- en mantelfrees.
€ 114,16/ stukexcl. btw
€ 138,13incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FORMAT |
Diameter | 50 mm |
DIN-norm | 1880 |
Type | Mantelkopfrees |
Materiaal | HSS-co |
Asdiameter | 22 m |
Aantal tanden | 8 |
Breedte | 36 mm |