Uitvoering: profielgeslepen, met langs- en dwarsgroef.
Toepassing: inzetbaar als vlak-, hoek- en mantelfrees.
€ 85,21/ stukexcl. btw
€ 103,10incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FORMAT |
Diameter | 40 mm |
DIN-norm | 1880 |
Type | Mantelkopfrees |
Materiaal | HSS-co |
Asdiameter | 16 m |
Aantal tanden | 6 |
Breedte | 32 mm |