Eriks
FORMAT

FORMAT Mantelkopfrees DIN1880 HSSCo8 type NR 100x50mm

  • ERIKS:23106012
  • Fabrikant:4317784089678
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Mantelkopfrees, type NR, blank, ruwvertand

Uitvoering: profielgeslepen, met langs- en dwarsgroef.

Toepassing: inzetbaar als vlak-, hoek- en mantelfrees.

Opslaan in lijst

€ 409,22/ stukexcl. btw

€ 495,16incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FORMAT
Diameter
100 mm
DIN-norm
1880
Type
Mantelkopfrees
Materiaal
HSS-co
Asdiameter
32 m
Aantal tanden
10
Breedte
50 mm