Eriks
FORMAT

FORMAT Mantelkopfrees DIN1880 HSSCo8 type NF 80x45mm

  • ERIKS:23106005
  • Fabrikant:4317784089609
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Mantelkopfrees, type NF, blank, ruw/glad-vertand.

Uitvoering: profielgeslepen, met langs- en dwarsgroef.

Toepassing: inzetbaar als vlak-, hoek- en mantelfrees.

Opslaan in lijst

€ 286,72/ stukexcl. btw

€ 346,93incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FORMAT
Diameter
80 mm
DIN-norm
1880
Type
Mantelkopfrees
Materiaal
HSS-co
Asdiameter
27 m
Breedte
45 mm
Aantal tanden
10