Eriks
FORMAT

FORMAT Mantelkopfrees DIN1880 HSSCo8 type N 40x32mm 40x32mm

  • ERIKS:23105986
  • Fabrikant:4317784089463
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Mantelkopfrees, type N, 30°, blank

Uitvoering: profielgeslepen, met lengte- en dwarsgroef.

Toepassing: inzetbaar als vlak-, hoek- en mantelfrees. Voor het frezen van omvang en kopse kanten.

Opslaan in lijst

€ 73,75/ stukexcl. btw

€ 89,24incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FORMAT
Diameter
40 mm
DIN-norm
1880
Type
Mantelkopfrees
Materiaal
HSS-co
Asdiameter
16 m
Aantal tanden
8
Breedte
32 mm