Eriks
FORMAT

FORMAT Mantelkopfrees DIN1880 HSSCo8 TiALN type N 63x40mm

  • ERIKS:23105994
  • Fabrikant:4317784089548
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Mantelkopfrees, type N, TiAIN-coating, 30°

Uitvoering: profielgeslepen, met lengte- en dwarsgroef.

Toepassing: inzetbaar als vlak-, hoek- en mantelfrees. Voor het frezen van omvang en kopse kanten.



Snijsnelheid ca. 50% hoger dan bij niet-gecoat gereedschap. Droge bewerking mogelijk.
Opslaan in lijst

€ 205,07/ stukexcl. btw

€ 248,13incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FORMAT
Diameter
63 mm
DIN-norm
1880
Type
Mantelkopfrees
Coating
TiAIN
Materiaal
HSS-co
Asdiameter
27 m
Aantal tanden
8
Breedte
40 mm