Uitvoering: profielgeslepen, met lengte- en dwarsgroef.
Toepassing: inzetbaar als vlak-, hoek- en mantelfrees. Voor het frezen van omvang en kopse kanten.
€ 153,13/ stukexcl. btw
€ 185,29incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FORMAT |
Diameter | 50 mm |
DIN-norm | 1880 |
Type | Mantelkopfrees |
Coating | TiAIN |
Materiaal | HSS-co |
Asdiameter | 22 m |
Breedte | 36 mm |
Aantal tanden | 8 |