Uitvoering: profielgeslepen, met lengte- en dwarsgroef.
Toepassing: inzetbaar als vlak-, hoek- en mantelfrees.
€ 301,76/ stukexcl. btw
€ 365,13incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FORMAT |
Diameter | 80 mm |
DIN-norm | 1880 |
Type | Mantelkopfrees |
Materiaal | HSS-co |
Asdiameter | 27 m |
Aantal tanden | 6 |
Breedte | 45 mm |