Eriks
FORMAT

FORMAT Mantelkopfrees DIN1880 HSSCo5 type W 63x40mm

  • ERIKS:23106024
  • Fabrikant:4317784212861
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Mantelkopfrees

Uitvoering: profielgeslepen, met lengte- en dwarsgroef.

Toepassing: inzetbaar als vlak-, hoek- en mantelfrees.

Opslaan in lijst

€ 145,48/ stukexcl. btw

€ 176,03incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FORMAT
Diameter
63 mm
DIN-norm
1880
Type
Mantelkopfrees
Materiaal
HSS-co
Asdiameter
27 m
Aantal tanden
6
Breedte
40 mm