Eriks
FORMAT

FORMAT Mantelkopfrees DIN1880 HSSCo5 type W 40x32mm

  • ERIKS:23106023
  • Fabrikant:4317784212847
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Mantelkopfrees

Uitvoering: profielgeslepen, met lengte- en dwarsgroef.

Toepassing: inzetbaar als vlak-, hoek- en mantelfrees.

Opslaan in lijst

€ 77,03/ stukexcl. btw

€ 93,21incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FORMAT
Diameter
40 mm
DIN-norm
1880
Type
Mantelkopfrees
Materiaal
HSS-co
Asdiameter
16 m
Breedte
32 mm
Aantal tanden
4