Eriks
FORMAT

FORMAT Mantelkopfrees DIN1880 HSSCo5 type HR 63x40mm

  • ERIKS:23105999
  • Fabrikant:4317784139694
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Mantelkopfrees, type HR, blank

Uitvoering: fijn-/ruwvertand, met langs- en dwarsgroef.

Toepassing: inzetbaar als vlak-, hoek- en mantelfrees.

Opslaan in lijst

€ 160,84/ stukexcl. btw

€ 194,62incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FORMAT
Diameter
63 mm
DIN-norm
1880
Type
Mantelkopfrees
Materiaal
HSS-co
Asdiameter
27 m
Aantal tanden
8
Breedte
40 mm