Eriks
FORMAT

FORMAT Mantelkopfrees DIN1880 HSSCo5 TiALN type HR 63x40mm

  • ERIKS:23106015
  • Fabrikant:4317784139755
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Mantelkopfrees, type HR, TiAIN-gecoat

Uitvoering: fijn-/ruwvertand, met langs- en dwarsgroef.

Toepassing: inzetbaar als vlak-, hoek- en mantelfrees.



Snijsnelheid ca. 50% hoger dan bij niet-gecoat gereedschap. Droge bewerking mogelijk.
Opslaan in lijst

€ 233,89/ stukexcl. btw

€ 283,01incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FORMAT
Diameter
63 mm
DIN-norm
1880
Type
Mantelkopfrees
Coating
TiAIN
Materiaal
HSS-co
Asdiameter
27 m
Breedte
40 mm
Aantal tanden
8