Eriks
FORMAT

FORMAT Mantelkopfrees DIN1880 HSSCo5 TiALN type HR 100x50mm

  • ERIKS:23106017
  • Fabrikant:4317784139779
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Mantelkopfrees, type HR, TiAIN-gecoat

Uitvoering: fijn-/ruwvertand, met langs- en dwarsgroef.

Toepassing: inzetbaar als vlak-, hoek- en mantelfrees.



Snijsnelheid ca. 50% hoger dan bij niet-gecoat gereedschap. Droge bewerking mogelijk.
Opslaan in lijst

€ 605,41/ stukexcl. btw

€ 732,55incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FORMAT
Diameter
100 mm
DIN-norm
1880
Type
Mantelkopfrees
Coating
TiAIN
Materiaal
HSS-co
Asdiameter
32 m
Breedte
50 mm
Aantal tanden
10