Eriks
FORMAT

FORMAT Magnetisch meetstatief 800N met fijninstelling aan voet 211,5mm

  • ERIKS:12596356
  • Fabrikant:4317784517522
Image 1
Scharnierend magnetisch meetstatief

Uitvoering: scharnierend vijfassig meetstatief, centrale vergrendeling met verend gelagerde klem. Met krachtige in- en uitschakelbare magneet met prismazool, snelle klemming in elke stand. Armen van rood geanodiseerde, uiterst sterke aluminium legering, willekeurig met elkaar te combineren. Met fijninstelling aan de magneetvoet voor krappe en moeilijk bereikbare plaatsen, de nulpuntinstelling gebeurt sneller dan met andere fijninstellingen. Met meetklokhouder Ø 8 mm en zwaluwstaartbevestiging. Wordt in transportverpakking geleverd.

Toepassing: voor het vastklemmen van meetklokken, precisiemeetklokken, zwenktasters en meetsondes.

Opslaan in lijst

€ 201,02/ stukexcl. btw

€ 243,23incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FORMAT