Eriks
FORMAT

FORMAT Magneetwaterpas mini 10cm met 2 libellen

  • ERIKS:14569120
  • Fabrikant:4317784632218
Image 1
Magnetische waterpas Mini

Uitvoering: van aluminium persgietwerk, met krachtige magneet (houdkarcht 3 kg), acryl-libellen (UV- en waterbestendig) en schokabsorberende eindkappen. Meetnauwkeurigheid in normale positie: 0,5 mm/m.

Toepassing: geschikt voor horizontale en verticale normale metingen, door V-groef gemakkelijk te plaatsen op ronde oppervlakken (zoals buizen).

Opslaan in lijst

€ 17,57/ stukexcl. btw

€ 21,26incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FORMAT