Eriks
FORMAT

FORMAT Magneetwaterpas 3 libellen 25cm

  • ERIKS:12596601
  • Fabrikant:4317784520706
Image 1
Magneet-waterpas

Uitvoering: van aluminium persgietwerk, met 2 sterke zeldzame aardemagneten. 3 acryllibellen (horizontale- 45°- en verticale libel) UV- en waterbestendig Met zijvenster met spiegeloptiek , de waarneming van de libel kan eenvoudig via het zijvenster worden uitgevoerd. Meetnauwkeurigheid in normale positie: 0,5 mm/m

Toepassing: geschikt voor horizontale en verticale metingen in normale positie, bovendien door V-groef gemakkelijk te plaatsen op ronde oppervlakken (bijv. buizen).

Opslaan in lijst

€ 29,35/ stukexcl. btw

€ 35,51incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FORMAT
Lengte
250 mm