Eriks
FORMAT

FORMAT Magneetstaaf 6x10mm

  • ERIKS:23420776
  • Fabrikant:4317784077712
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Staaf-grijpermagneet

Uitvoering: van AINiCo 500. In gladde uitvoering met passingstolerantie h6. Stalen behuizing, afgeschermd. De bedrijfstemperatuur ligt bij max. 450 °C. De totale lengte "l" kan met de maat "h" worden ingekort, zonder dat de hechtkracht wordt verminderd.

Toepassing: voor inpersen of verlijmen.

Opslaan in lijst

€ 2,58/ stukexcl. btw

€ 3,12incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FORMAT
Draagkracht
0.17 kg