Eriks
FORMAT

FORMAT Machinezaagblad HSS Z6 Z6 per inch 450x35x2mm

  • ERIKS:23115047
  • Fabrikant:4317784132923
Image 1
Machinezaagblad, HSS DMo5

Vacuümgehard, 0° of 7° met positieve spaanhoek. Universeel zaagblad voor de meeste zaagtoepassingen, eenvoudig, robuust en betrouwbaar. 7°-spaanhoek, in het bijzonder voor langspanende en harde materialen, zoals roestvrije staalsoorten.

Opslaan in lijst

€ 19,47/ stukexcl. btw

€ 23,56incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FORMAT
Type
Machinezaagblad
Lengte
400 mm
Aantal tanden per inch
6
Dikte
2 mm
Hoogte
36 mm
Materiaal
HSS-co