Vacuümgehard, 0° of 7° met positieve spaanhoek. Universeel zaagblad voor de meeste zaagtoepassingen, eenvoudig, robuust en betrouwbaar. 7°-spaanhoek, in het bijzonder voor langspanende en harde materialen, zoals roestvrije staalsoorten.
€ 15,26/ stukexcl. btw
€ 18,46incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FORMAT |
Type | Machinezaagblad |
Lengte | 350 mm |
Aantal tanden per inch | 4 |
Dikte | 2 mm |
Hoogte | 36 mm |
Materiaal | HSS-co |