Eriks
FORMAT

FORMAT Machinezaagblad HSS Z4 Z4 per inch 400x30x1,50mm

  • ERIKS:23115036
  • Fabrikant:4317784132619
Image 1
Machinezaagblad, HSS DMo5

Vacuümgehard, 0° of 7° met positieve spaanhoek. Universeel zaagblad voor de meeste zaagtoepassingen, eenvoudig, robuust en betrouwbaar. 7°-spaanhoek, in het bijzonder voor langspanende en harde materialen, zoals roestvrije staalsoorten.

Opslaan in lijst

€ 12,31/ stukexcl. btw

€ 14,90incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FORMAT
Type
Machinezaagblad
Lengte
400 mm
Aantal tanden per inch
6
Dikte
1.6 mm
Hoogte
30 mm
Materiaal
HSS-co