Vacuümgehard, 0° of 7° met positieve spaanhoek. Universeel zaagblad voor de meeste zaagtoepassingen, eenvoudig, robuust en betrouwbaar. 7°-spaanhoek, in het bijzonder voor langspanende en harde materialen, zoals roestvrije staalsoorten.
€ 12,31/ stukexcl. btw
€ 14,90incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FORMAT |
Type | Machinezaagblad |
Lengte | 400 mm |
Aantal tanden per inch | 18 |
Dikte | 1.5 mm |
Hoogte | 30 mm |
Materiaal | HSS-co |