Eriks
FORMAT

FORMAT Machinezaagblad HSS Z10 per inch/k 550x45x2mm

  • ERIKS:23115054
  • Fabrikant:4317784133036
Image 1
Machinezaagblad, HSS DMo5

Vacuümgehard, 0° of 7° met positieve spaanhoek. Universeel zaagblad voor de meeste zaagtoepassingen, eenvoudig, robuust en betrouwbaar. 7°-spaanhoek, in het bijzonder voor langspanende en harde materialen, zoals roestvrije staalsoorten.

Opslaan in lijst

€ 30,22/ stukexcl. btw

€ 36,57incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FORMAT
Type
Machinezaagblad
Lengte
550 mm
Aantal tanden per inch
10
Dikte
2 mm
Hoogte
45 mm
Materiaal
HSS-co