Eriks
FORMAT

FORMAT Machinetappenset HSSE blank UNC N.2-56

  • ERIKS:23412490
  • Fabrikant:4317784256421
Image 1
Machinetappen voor doorlopende gaten

Uitvoering: met aansnijdingsvorm B (4 – 5-gang-aansnijding).

Toepassing: voor UNC-schroefdraad, standaard grove draad ANSI B1.1. Uitermate geschikt voor algemene staalsoorten, bouwstaal, automatenstaal, gehard- en temperstaal.
Opslaan in lijst

€ 19,02/ stukexcl. btw

€ 23,01incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FORMAT
Draadsoort
UNC
Draadmaat
NR.2
Spoed binnenschroefdraad
56 in
Materiaal
HSS-co