Eriks
FORMAT

FORMAT Machinetappenset DIN371 HSSE type UNI type UNI vorm B M3-M12

  • ERIKS:12594502
  • Fabrikant:4317784504409
Image 1
Set machinetappen voor doorlopende gaten

Uitvoering: wordt geleverd in een robuuste, kwalitatief hoogwaardige kunststof cassette met automatisch oprichten van de draadtappen bij het openen.

M3 - M10    DIN 371 met versterkte schacht.
M12    DIN 376 met overloopschacht.



Inhoud van de set:
6 draadtappen: M3; 4; 5; 6; 8; 10; 12
Opslaan in lijst

€ 155,79/ stukexcl. btw

€ 188,51incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FORMAT
Draadsoort
Metrisch
DIN-norm
371/376
Materiaal
HSS-co