Eriks
FORMAT

FORMAT Machinetappen voor VA-staal HSS-E TiN DIN371, vorm B M 5,0

  • ERIKS:23412166
  • Fabrikant:4317784358453
Image 1
Uitvoering:tolerantieveld ISO 2/6H, type RVS, met schilaansnijding vorm B (4-5 gangen).

Toepassing: voor metrische grove draad volgens ISO DIN 13. In het bijzonder te gebruiken voor roest-/zuurbestendige staalsoorten zoals gezwavelde staalsoorten, austenitische-, martensitische- en ferritische staalsoorten.

Opslaan in lijst
Niet beschikbaar in de webshop
Verwachte leverdatum - 13/11/2026
Neem contact met ons op

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FORMAT
Draadsoort
Metrisch
Draadmaat (M..)
5
DIN-norm
371