Eriks
FORMAT

FORMAT Machinetappen Type GG HSS-E DIN374, met aansnijding C M 12,0x1,00

  • ERIKS:23412378
  • Fabrikant:4317784359283
Image 1
Machinetap voor blinde en doorgaande gaten, voor metrische fijne draad,witte ring, oppervlak stoomgenitreerd

Uitvoering: HSS-E, DIN 374, tolerantieveld 6HX, type GG, met aansnijding vorm C (2-3 gangen).

Toepassing: voor metrische fijne draad volgens ISO DIN 13. In het bijzonder te gebruiken voor gietijzermaterialen, grijs gietijzer, tempergietijzer, kogelgrafietgietijzer en gietijzer met vermiculair grafiet.
Opslaan in lijst

€ 25,14/ stukexcl. btw

€ 30,42incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FORMAT
Draadsoort
Metrisch fijn
Draadmaat (M..)
12
Spoed binnenschroefdraad
1 mm
DIN-norm
374
Materiaal
HSS-co