Eriks
FORMAT

FORMAT Machinetap TANDEM DIN5156 doorlopende gaten G1/4"

  • ERIKS:12741364
  • Fabrikant:4317784535458
Image 1
Machinetappen voor doorlopende gaten

Toepassing: universele draadtap met een breed toepassingsgebied voor pijpschroefdraad DIN ISO 228 (DIN 259).

Opslaan in lijst

€ 26,94/ stukexcl. btw

€ 32,60incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FORMAT
Draadsoort
G (BSP)
DIN-norm
5156
Materiaal
HSS-E