Eriks
FORMAT

FORMAT Machinetap TANDEM DIN376 HSS-PM TiN type N 6H vorm B doorlopende gaten M20

  • ERIKS:12741156
  • Fabrikant:4317784536585
Image 1
Machinetappen voor doorlopende gaten

Uitvoering:     M3 – M10 DIN 371 met versterkte schacht.
    M12 – M20 DIN 376 met overloopschacht.

Toepassing: universele draadtappen met een breed toepassingsgebied voor metrische schroefdraad volgens ISO DIN 13.

Opslaan in lijst

€ 87,30/ stukexcl. btw

€ 105,63incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FORMAT
Draadsoort
Metrisch
Draadmaat (M..)
20
Spoed binnenschroefdraad
25 mm
DIN-norm
376
Materiaal
HSS-E