Eriks
FORMAT

FORMAT Machinetap TANDEM DIN374 HSSE gevaporiseerd vorm C 6H M4x0,5

  • ERIKS:12741307
  • Fabrikant:4317784535779
Image 1
Machinetappen voor blinde gaten

Toepassing: universele draadtappen met een breed toepassingsgebied voor metrische fijne schroefdraad volgens ISO DIN 13.

Opslaan in lijst

€ 19,51/ stukexcl. btw

€ 23,61incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FORMAT
Draadsoort
Metrisch
Draadmaat (M..)
4
Spoed binnenschroefdraad
5 mm
DIN-norm
374
Materiaal
HSS-E