Eriks
FORMAT

FORMAT Machinetap TANDEM DIN374 HSSE gevaporiseerd vorm C 6H M14x1

  • ERIKS:12741325
  • Fabrikant:4317784536004
Image 1
Machinetappen voor blinde gaten

Toepassing: universele draadtappen met een breed toepassingsgebied voor metrische fijne schroefdraad volgens ISO DIN 13.

Opslaan in lijst

€ 31,11/ stukexcl. btw

€ 37,64incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FORMAT
Draadsoort
Metrisch
Draadmaat (M..)
14
Spoed binnenschroefdraad
1 mm
DIN-norm
374
Materiaal
HSS-E