Eriks
FORMAT

FORMAT Machinetap TANDEM DIN374 HSS-PM TiN vorm C 6H M14x1

  • ERIKS:12741346
  • Fabrikant:4317784535991
Image 1
Machinetappen voor blinde gaten

Toepassing: universele draadtappen met een breed toepassingsgebied voor metrische fijne schroefdraad volgens ISO DIN 13.

Opslaan in lijst

€ 48,26/ stukexcl. btw

€ 58,39incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FORMAT
Draadsoort
Metrisch
Draadmaat (M..)
14
Spoed binnenschroefdraad
1 mm
DIN-norm
374
Materiaal
HSS-E