Eriks
FORMAT

FORMAT Machinetap TANDEM DIN374 HSS-PM TiN vorm C 6H M12x1,25

  • ERIKS:12741343
  • Fabrikant:4317784535946
Image 1
Machinetappen voor blinde gaten

Toepassing: universele draadtappen met een breed toepassingsgebied voor metrische fijne schroefdraad volgens ISO DIN 13.

Opslaan in lijst

€ 45,02/ stukexcl. btw

€ 54,47incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FORMAT
Draadsoort
Metrisch
Draadmaat (M..)
12
Spoed binnenschroefdraad
125 mm
DIN-norm
374
Materiaal
HSS-E