Eriks
FORMAT

FORMAT Machinetap TANDEM DIN374 HSS-PM TiN vorm B 6H M18x1,5

  • ERIKS:12741298
  • Fabrikant:4317784536066
Image 1
Machinetappen voor doorlopende gaten

Toepassing: universele draadtappen met een breed toepassingsgebied voor metrische fijne schroefdraad volgens ISO DIN 13.

Opslaan in lijst

€ 68,73/ stukexcl. btw

€ 83,16incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FORMAT
Draadsoort
Metrisch
Draadmaat (M..)
18
Spoed binnenschroefdraad
15 mm
DIN-norm
374
Materiaal
HSS-E